曜日別特売
FY-KWU30 有圧換気扇 木枠 Panasonic(パナソニック) 31320345

有圧換気扇 木枠

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード31320345品番FY-KWU30
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。

仕様30cm用材質ラワン材寸法A(mm)375寸法D(mm)210寸法B(mm)349寸法C(mm)325板厚(mm)t=25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-20
用途: 有圧換気扇新規設置のため
自営業運輸・通信業

新設したガレージ内の温度が上がりすぎるため、有圧換気扇を設置。そのためにこの商品を購入、すぐに換気扇を設置することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする