有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31320695 品番 FY-GAS303
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
運用機種(公称ハネ径)(cm)30 仕様30cm用 材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) 質量(kg)1.5 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)122 寸法A(mm)381 寸法F(mm)210 寸法D(mm)319 寸法E(mm)314 寸法B(mm)354 寸法C(mm)349 板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)319 シャッター3
注意
※塩害地域においては、サビが早期に発生しますので設置しないでください。
※多量の油煙が発生する場所では使用できません。
※給気時は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31320677
2025-07-04
用途:
作業場の換気

有圧換気扇の後部に取り付け、ちょっと値段が高いので購入を迷いました。取付けてみたら完全に隙間なくシャッターされてませんが、大ゴキの侵入や空気の逆流を防いでくれます。

対象商品:
31320677
2021-02-04
用途:
熱気の排出
合同会社リラックスハウス 様 (不動産業)

軽くて取り付けしやすかった。
機能も問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする