MCH-200 ケーブルタイホルダー マーベル 31320723

 

MCH-200 ケーブルタイホルダー マーベル 31320723
MCH-200 ケーブルタイホルダー マーベル 31320723
MCH-200 ケーブルタイホルダー マーベル 31320723
MCH-200 ケーブルタイホルダー マーベル 31320723
MCH-200 ケーブルタイホルダー マーベル 31320723

ケーブルタイホルダー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)160
内容量1個注文コード31320723品番MCH-200
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

3サイズ収納できる3段式ケーブルタイホルダー
フタはマジックテープ付で持ち運びにも安心!
樹脂板入りで作業時にも垂れてこず作業性が良い
取り出しやすいポケット位置。カラビナ付。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×125×40質量(g)160収納寸法(mm)ケーブル長さ:100、150、200収納本数(本)各100ベルト通し幅(mm)70アズワン品番64-3672-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31320723
2021-05-08
用途: 設備メンテ時の配線作業
製造業

大型設備の改造工事で電気配線の高所作業があり今回購入。
取り出し易く、200mmまでの結束バンドたっぷり収納でき、高所作業時に大変重宝しました。
メーカー品ということもありつくりもしっかりして長年使えそうです。
今となっては電気作業がある現場では必ず装着しています。

1が参考にしています
対象商品 : 31320723
2021-04-29
用途: 機械メンテナンス、オーバーホール

100mm、150mm、200mmが収納でき100mmは蓋を開けずに取り出すことが出来るので便利

対象商品 : 31320723
2019-12-02
用途: ケーブル配線時常時装着
有限会社 東京ケーブルミュージック建設業・工事業

前は100均で買ってきたのを加工して使ってましたが
結局長持ちせず本商品を購入しました
さすがマーベルしっかりしてます
少し大きいかも知れませんがソフト生地なので
肌が弱い等の方も お尻辺りにあたって
痛い事はないとおもいます。(個人の感想です)

対象商品 : 31320723
2020-03-21
用途: 電気工事
有限会社フォックシー建設業・工事業

使い安く格好が良いので良いのですが、300mmが入らないので利用用途にはちょっと不向きです。今後300mmまで入るものが見つかればそれに変えるつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする