有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード31320835品番FY-GAX503
参考基準価格(税別)¥76,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
運用機種(公称ハネ径)(cm)50仕様50cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3.9寸法H(mm)122寸法A(mm)660寸法F(mm)355寸法D(mm)545寸法E(mm)540寸法B(mm)625寸法C(mm)620板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3寸法I(mm)15寸法J(mm)5寸法G(mm)545シャッター5
注意
※防火ダンパ付屋外フドとは共締めできません。
※多量の油煙が発生する場所では使用できません。
※給気時は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする