Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31320844
品番
FY-GAX603
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
運用機種(公称ハネ径)(cm)
60
仕様
60cm用
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
4.7
寸法H(mm)
122
寸法A(mm)
760
寸法F(mm)
400
寸法D(mm)
662
寸法E(mm)
657
寸法B(mm)
725
寸法C(mm)
720
板厚(mm)
(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)
15
寸法J(mm)
5
寸法G(mm)
662
シャッター
6
注意
※防火ダンパ付屋外フドとは共締めできません。
※多量の油煙が発生する場所では使用できません。
※給気時は使用できません。