Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31321106
品番
FY-HMX203
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
水切板2枚
仕様
20cm用
質量(kg)
1.6
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
177
寸法A(mm)
302
寸法F(mm)
43
寸法D(mm)
140
寸法E(mm)
270
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
250
板厚(mm)
(フード)t0.5
寸法J(mm)
275
寸法G(mm)
158
寸法K(mm)
12