Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31321142
品番
FY-HMX403
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
水切板2枚
仕様
40cm用
質量(kg)
5.2
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
320
寸法A(mm)
519
寸法F(mm)
71
寸法D(mm)
280
寸法E(mm)
450
寸法B(mm)
485
寸法C(mm)
452
板厚(mm)
(フード)t0.6
寸法J(mm)
484
寸法G(mm)
260
寸法K(mm)
14