Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31321167
品番
FY-HMX503
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
水切板2枚
仕様
50cm用
質量(kg)
10.3
寸法L(mm)
5
寸法H(mm)
406
寸法A(mm)
660
寸法F(mm)
86
寸法D(mm)
355
寸法E(mm)
550
寸法B(mm)
620
寸法C(mm)
574
板厚(mm)
(フード)t0.8
寸法J(mm)
625
寸法G(mm)
330
寸法K(mm)
16