3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31321246
品番
FY-HMSA403
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
付属品
水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個
仕様
40cm用
質量(kg)
11.5
色
マンセル値2.1Y7.7/1.1
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
123
寸法A(mm)
519
寸法F(mm)
312
寸法D(mm)
280
寸法E(mm)
502
寸法B(mm)
485
寸法C(mm)
452
板厚(mm)
(フード)t0.6
寸法M(mm)
92
寸法N(mm)
74
寸法I(mm)
445
寸法J(mm)
484
寸法G(mm)
321
寸法K(mm)
14
注意
※温度ヒューズは72℃用が装着され120℃用は付属されています。厨房用やボイラー室など、火気使用場所に取り付ける場合は、120℃用をご使用ください。
※塩害地域においては、サビが早期に発生しますので設置しないでください。
※外側から温度ヒューズのメンテナンスが可能な場合以外はシャッター、ガラリとの共締めはしないでください。