3/22より値下げ!現場を応援

有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31321255 品番 FY-HMSA453
参考基準価格(税別)¥72,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別) 値下げ
31,980
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) 付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個 仕様45cm用 質量(kg)10.5 マンセル値2.1Y7.7/1.1 寸法L(mm)5 寸法H(mm)81 寸法A(mm)574 寸法F(mm)287 寸法D(mm)320 寸法E(mm)502 寸法B(mm)540 寸法C(mm)507 板厚(mm)(フード)t0.6 寸法M(mm)42 寸法N(mm)24 寸法I(mm)500 寸法J(mm)539 寸法G(mm)360 寸法K(mm)14
注意
※温度ヒューズは72℃用が装着され120℃用は付属されています。厨房用やボイラー室など、火気使用場所に取り付ける場合は、120℃用をご使用ください。
※塩害地域においては、サビが早期に発生しますので設置しないでください。
※外側から温度ヒューズのメンテナンスが可能な場合以外はシャッター、ガラリとの共締めはしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする