Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31321325
品番
FY-HMXA353
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
水切板2枚
仕様
35cm用
質量(kg)
8.7
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
115
寸法A(mm)
468
寸法F(mm)
287
寸法D(mm)
250
寸法E(mm)
452
寸法B(mm)
434
寸法C(mm)
401
板厚(mm)
(フード)t0.6
寸法M(mm)
92
寸法N(mm)
74
寸法I(mm)
394
寸法J(mm)
433
寸法G(mm)
285
寸法K(mm)
14
注意
※温度ヒューズは72℃用が装着され120℃用は付属されています。厨房用やボイラー室など、火気使用場所に取り付ける場合は、120℃用をご使用ください。
※外側から温度ヒューズのメンテナンスが可能な場合以外はシャッター、ガラリとの共締めはしないでください。