Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31321352
品番
FY-HMXA503
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
水切板2枚
仕様
50cm用
質量(kg)
16.3
寸法L(mm)
5
寸法H(mm)
89
寸法A(mm)
660
寸法F(mm)
332
寸法D(mm)
355
寸法E(mm)
552
寸法B(mm)
620
寸法C(mm)
574
板厚(mm)
(フード)t0.8
寸法M(mm)
42
寸法N(mm)
24
寸法I(mm)
567
寸法J(mm)
625
寸法G(mm)
407
寸法K(mm)
16
注意
※温度ヒューズは72℃用が装着され120℃用は付属されています。厨房用やボイラー室など、火気使用場所に取り付ける場合は、120℃用をご使用ください。
※外側から温度ヒューズのメンテナンスが可能な場合以外はシャッター、ガラリとの共締めはしないでください。