Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
90cm用
注文コード
31321386
品番
FY-HMXA903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥447,700
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
90cm用
質量(kg)
61
寸法A(mm)
1110
寸法F(mm)
760
寸法D(mm)
610
寸法E(mm)
885
寸法B(mm)
1040
寸法C(mm)
995
板厚(mm)
(フード)t1.5
注意
※温度ヒューズは72℃用が装着され120℃用は付属されています。厨房用やボイラー室など、火気使用場所に取り付ける場合は、120℃用をご使用ください。
※外側から温度ヒューズのメンテナンスが可能な場合以外はシャッター、ガラリとの共締めはしないでください。