Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31321404
品番
FY-HAX253
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
防虫網付(10メッシュ)
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
水切板2枚、ねじ12本
仕様
25cm用
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
175
寸法A(mm)
330
寸法F(mm)
271
寸法D(mm)
165
寸法E(mm)
300
寸法B(mm)
298
寸法C(mm)
278
板厚(mm)
(フード)t0.5
寸法I(mm)
196
寸法J(mm)
303
寸法G(mm)
406
寸法K(mm)
12
注意
※給気用なので施工、取付条件、または気象条件によっては雨が侵入する恐れがあります。