Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31321413
品番
FY-HAX303
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
防虫網付(10メッシュ)
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
水切板2枚、ねじ12本
仕様
30cm用
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
203
寸法A(mm)
381
寸法F(mm)
313
寸法D(mm)
210
寸法E(mm)
350
寸法B(mm)
349
寸法C(mm)
329
板厚(mm)
(フード)t0.5
寸法I(mm)
232
寸法J(mm)
354
寸法G(mm)
457
寸法K(mm)
12
注意
※給気用なので施工、取付条件、または気象条件によっては雨が侵入する恐れがあります。