有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31321422 品番 FY-HAX353
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

防虫網付(10メッシュ)

材質ステンレス(SUS304) 付属品水切板2枚、ねじ12本 仕様35cm用 寸法L(mm)6 寸法H(mm)235 寸法A(mm)468 寸法F(mm)354 寸法D(mm)250 寸法E(mm)400 寸法B(mm)434 寸法C(mm)401 板厚(mm)(フード)t0.6 寸法I(mm)284 寸法J(mm)433 寸法G(mm)559 寸法K(mm)14
注意
※給気用なので施工、取付条件、または気象条件によっては雨が侵入する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする