Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31321763
品番
FY-GGS253
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
軟鋼線材製
適合機種
FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)
316
寸法B(mm)
104
寸法C(mm)
112
注意
※塩害地域で使用しますと、サビが早期に発生しますので設置しないでください。