Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31321797
品番
FY-GGS403
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
軟鋼線材製
適合機種
FY-40GSV3,40MSU3,40MSV3,40KSV3,40GTV3,40KTV3,40MTU3,40MTV3,40GTW3
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)
518
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
177
注意
※塩害地域で使用しますと、サビが早期に発生しますので設置しないでください。