Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の ダクトファン
中間ダクトファン 風圧式シャッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31322068
品番
FY-12DZC1BL
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
吊金具、防振ゴム付属
浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。
保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
風圧式シャッター、浴室用T型
材質
(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)
1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
18/20
騒音値(dB)(50/60Hz)
32/32
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
95/95
注意
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。