Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の ダクトファン
中間ダクトファン ハイパーファン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31322086
品番
FY-15DH1
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
吊金具、防振ゴム付属
リレー内蔵で複数台運転可能
適合パイプ径(Φmm)
Φ150
仕様
ハイパーファン、強-弱速調付
材質
(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)
3.0
消費電力(W)(50/60Hz)
(排・強)19.0/24.0、(排・弱)14.0/14.5
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(排・強)340/365、(排・弱)215/205