用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)11.5寸法H(mm)150寸法A(mm)1030寸法F(mm)150寸法D(mm)350(324~374)寸法E(mm)300寸法B(mm)550寸法C(mm)450(425~475)消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0寸法I(mm)254寸法G(mm)124換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370