曜日別特売
UN-P3402 ツール ショックスパナレンチ UNIT 31322279

ツール ショックスパナレンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31322279品番UN-P3402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

トルクレンチやラチェットレンチ(取付穴角 3/8DR 9.5sq)に取り付けて使用するタイプ。ラチェットによる作業効率のアップや締め付けトルクの管理が可能。

材質スチールサイズM差込角(DR)/3/8寸法(Φmm)72厚さ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31322288
2021-03-21
用途: リアサスペンションのイニシャル調整
自動車・二輪車・自転車関連業

2013年式以降のCBR600RRのリアサスペンション調整に使用しています。普通の頑丈そうな市販フックレンチはイニシャル調整リングにまっすぐアクセスできない為、車載工具の組み立て式や薄めの板状のフックスパナを斜めに当てて無理にリングを廻すしかありませんが、このショックスパナレンチLサイズとごく短いエクステンション、スピンナハンドル等を組み合わせて使用すれば、ガッチリ噛み合い驚くほど簡単にイニシャルが調整できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする