羽根寸法(cm)22質量(kg)17.5寸法H(mm)332寸法A(mm)468寸法F(mm)149極数4電源(V)単相100V寸法D(mm)513寸法E(mm)298寸法B(mm)424寸法C(mm)469最大電流(A)(強)2.71/3.28、(弱)2.38/2.38消費電力(W)(50/60Hz)(強)209/292、(弱)190/220ダクト径(Φmm)Φ200寸法I(mm)70寸法J(mm)195寸法G(mm)6寸法K(mm)211番手1・1/2(羽根サイズ)最大静圧(Pa)(50/60Hz)(強)191/258、(弱)147/147風量(m3/h)(50/60Hz)(強)900/900、(弱)815/705公称出力(W)150起動電流(A)(50/60Hz)(強)4.14/3.90、(弱)2.96/2.63