UN-P5510 グリップツール グリップエンドカッター UNIT(ユニット) 31322516

グリップツール グリップエンドカッター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31322516
品番
UN-P5510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バーエンドやハンドガードを取り付ける際に、グリップの穴あけ作業を簡単にする便利工具。
対応サイズ:ハンドル22.2mm・スロットルチューブ25.4mm。

材質
スチール

商品説明動画

P5510 GRIP END CUTTER
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-22
用途: バイクグリップの穴開け

グリップエンドに綺麗な穴開けをしようと思い購入しました。到着後早速使用しては見ましたが、スロットル側クラッチ側それぞれ径が小さく、グリップエンドの中心に穴を開ける事が出来ませんでした。また、刃の切れ味もあまり良くなくて結果的にはカッターで修正する羽目になりました。少なくともカット径については改善を求めたいところです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする