FY-35DSM2 ダクト用送風機器 斜流送風機 Panasonic(パナソニック) 単相100V 31323215

ダクト用送風機器 斜流送風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31323215 品番FY-35DSM2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
羽根寸法(cm)3 質量(kg)12 極数4 寸法H(mm)M8 電源(V)単相100V 寸法A(mm)410 寸法F(mm)426 寸法D(mm)298 寸法E(mm)460 寸法B(mm)206 寸法C(mm)21.5 最大電流(A)(強)1.4/1.8、(弱)1.1/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)120/160、(弱)90/110 ダクト径(Φmm)Φ300 寸法G(mm)415 電流(A)(50/60Hz)(強)1.2/1.6、(弱)0.9/1.1 公称出力(W)60 起動電流(A)(50/60Hz)(強)2.6/2.3、(弱)1.4/1.4 最大風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2150/2290、(弱)1890/1830
注意
※熱気、油煙、蒸気、湿気などの発生する場所やプール・温泉での換気には使用できません。(使用環境条件:10℃〜+40℃、相対湿度85%以下)
※運転停止時、羽根車が高速で逆回転しないよう、外風他による過度な風が接続ダクト内を流れないようにしてください。(必要に応じて電動ダンパー等(客先手配)を設けてください。)
※保守点検のため450mm角以上の点検口を設けてください。
※本体と天井のすき間を100mm以上確保してください。(端子カバーの取り付け・取り外しや結線作業のため)
※電源側には、漏電ブレーカーおよび、モーターブレーカーを設置してください。また三相電源には接点切替用のリレーなどの制御盤が必要です。
※雨水等、水が機内に入らないよう設置してください。
※結露を生じる恐れがある場合は必ず断熱処理を施してください。
※電源ケーブルはトラップを設けて接続してください。(水浸入防止)
※吸込側には羽根にほこり、油カスが付着しないために、市販のフィルターのご使用をおすすめします。
※本体は水平に取り付けてください。上下反対、又はタテには取り付けないでください。
※1個のスイッチで2台以上を並列運転しますと、モーターが故障しますので、絶対にやめてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする