屋上換気扇 全体換気用 低騒音形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31324143 品番 FY-55SQL-B
参考基準価格(税別)¥392,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
羽根寸法(cm)55 仕様低騒音形 質量(kg)34 出力(kW)0.25 寸法L(mm)1000 電源(V)三相200 寸法A(mm)810 寸法F(mm)20 寸法D(mm)288 寸法E(mm)50 寸法B(mm)1128 寸法C(mm)570 最大電流(A)1.40/1.53 消費電力(W)(50/60Hz)170/260 寸法G(mm)563 風量(m3/h)(50/60Hz)5760/6240 極数(P)6 起動電流(A)(50/60Hz)4.6/4.3
注意
※使用時の周囲空気条件/温度:20〜60℃、相対湿度90%以下
※標準形にくらべ3〜10dBの騒音低下を実現。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする