Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の ルーフファン・ベンチレータ
屋上換気扇 全体換気用 標準形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31324152
品番
FY-60SQE-C
参考基準価格(税別)
¥595,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
羽根寸法(cm)
60
仕様
標準形
質量(kg)
53
出力(kW)
0.75
寸法L(mm)
1500
電源(V)
三相200
寸法A(mm)
810
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
288
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
1128
寸法C(mm)
580
最大電流(A)
3.00/3.35
消費電力(W)(50/60Hz)
450/685
寸法G(mm)
627
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
9600/11400
極数(P)
6
起動電流(A)(50/60Hz)
19.0/16.0
注意
※使用時の周囲空気条件/温度:20〜60℃、相対湿度90%以下