画像準備中

屋上換気扇 全体換気用 標準形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31324177 品番 FY-75SQE-C
参考基準価格(税別)¥842,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800
羽根寸法(cm)75 仕様標準形 質量(kg)80 出力(kW)1.5 寸法L(mm)1400 電源(V)三相200 寸法A(mm)1003 寸法F(mm)20 寸法D(mm)350 寸法E(mm)50 寸法B(mm)1372 寸法C(mm)690 最大電流(A)6.30/7.35 消費電力(W)(50/60Hz)1000/1500 寸法G(mm)986 風量(m3/h)(50/60Hz)16530/19590 極数(P)6 起動電流(A)(50/60Hz)42.0/40.0
注意
※使用時の周囲空気条件/温度:20〜60℃、相対湿度90%以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする