曜日別特売
F-PDM40 天井埋込形空気清浄機 換気機能付 Panasonic(パナソニック) 31324527

天井埋込形空気清浄機 換気機能付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)(50/60Hz)(空気清浄(循環)ターボ)50、(空気清浄(循環)強)23、(空気清浄(循環)中)12.5、(空気清浄(循環)弱)5.8、(換気(強))10/11、(換気(常時・弱))5.9/6.7注文コード31324527品番F-PDM40
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

換気機能(排気)付
風圧式シャッター付
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応
パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載
3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄
シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です)
パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能
HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載
DCモーターの採用により低消費電力化
風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用

適合床面積~20畳消費電力(W)(50/60Hz)(空気清浄(循環)ターボ)50、(空気清浄(循環)強)23、(空気清浄(循環)中)12.5、(空気清浄(循環)弱)5.8、(換気(強))10/11、(換気(常時・弱))5.9/6.7風量(m3/h)(50/60Hz)(空気清浄(循環)ターボ)258、(空気清浄(循環)強)180、(空気清浄(循環)中)126、(空気清浄(循環)弱)50、(換気(強))72/70、(換気(常時・弱))42/45有効換気量(m3/h)(50/60Hz)<直管相当長20m:直管相当長30m>(空気清浄(循環)ターボ)-、(空気清浄(循環)強)-、(空気清浄(循環)中)-、(空気清浄(循環)弱)-、(換気(強))67:65/65:63、(換気(常時・弱))39:41/38:40騒音値(dB)(50/60Hz)(空気清浄(循環)ターボ)50、(空気清浄(循環)強)43、(空気清浄(循環)中)36、(空気清浄(循環)弱)20、(換気(強))32、(換気(常時・弱))21質量(kg)6.5仕様局所換気専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする