曜日別特売
ZE07-6613 COMPハンドルバー ZETA 31324634

COMPハンドルバー

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
レッド
高さ(mm)80
内容量1本注文コード31324634品番ZE07-6613
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高強度素材を使用し、トレール車に最適なハンドルバーサイズを設定。レッド、ブルー、チタンカラー、ブラックの4色をラインナップ。適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。

幅(mm)800寸法(mm)(立上がり)45レッド高さ(mm)80クランプ幅(mm)200引き寸(mm)62モデルMotard LOW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31324589
2020-11-20
用途: XL400R用に購入
陽心館サービス業

純正ハンドルが手にはいらないのでこちらを購入。乗車姿勢も大変気に入つています。でも1ヶ月は待たせすぎ4~5日後発送は急ぎの人は注意しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする