Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井カセット形換気扇
シーリングファン 天井扇
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31324676
品番
F-MG111-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
風量4段切替
1/fゆらぎ運転
逆回転切替
1・2・3・4・5・6時間切タイマー
ワイヤレスリモコン付
引掛けシーリング取付
傾斜天井対応(「傾斜天井対応一
覧」参照)
羽根寸法(cm)
110
質量(kg)
4.6
湿度(%RH)
RH80%以下
消費電力(W)(50/60Hz)
正:44/60、逆:44/60
使用環境温度(℃)
5〜40
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)
正:(ソフト)72/71、(弱)123/117、(中)157/149、(強)206/226、逆(ソフト)85/82、(弱)144/135、(中)184/174、(強)240/263
騒音値(dB)(50/60Hz)
正:(ソフト)22/21、(強)44/48、逆(ソフト)-/-、(強)-/-
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
正:(ソフト)2530/2260、(弱)5090/4630、(中)6960/6470、(強)9590/10640、逆(ソフト)-/-、(弱)-/-、(中)-/-、(強)-/-
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)
正:(ソフト)0.9/0.8、(弱)1.5/1.4、(中)2.0/1.9、(強)2.7/3.0、逆(ソフト)-/-、(弱)-/-、(中)-/-、(強)-/-
注意
※リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。
※室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。
※商品取付の際は、壁から85cm以上の間隔が必要です。