ZE09-6413 CXハンドルバー ZETA 31324835

CXハンドルバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
レッド
幅(mm)800
高さ(mm)75
寸法(mm)(立上がり)46
内容量1本注文コード31324835品番ZE09-6413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

トップライダーの要求に応えるべく、素材・ブレースバランスの強度を高めたスタンダード径バー(22.2mm)。素材には7075-T6アルミニウムを採用。テーパーバーとは異なり、"ブレース"があることでよりダイレクトな操作感を得られる。幅広いカテゴリーのトップライダーが採用することで高い品質と安全性を実証。表面にサンドブラスト加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ、COMPバーパッドが付属。

幅(mm)800寸法(mm)(立上がり)46レッド高さ(mm)75クランプ幅(mm)200引き寸(mm)78モデルDUAL SPORTS LOW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31324729
2019-04-04
用途: セロー225WE ハンドル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正のハンドルでは引きが強く幅が狭いのでこちらのハンドルに交換しました。ハンドルの幅両側5ミリカットして使用したので、ワイヤー、ハーネス、ブレーキホースはノーマルで付きました。ハンドルの質感、剛性とも大満足です!

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする