Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 洗面所・トイレ
Panasonic(パナソニック)の ハンドドライヤー
ハンドドライヤー パワードライクイック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31324886
品番
FJ-T13V1-W
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
質量(kg)
12
色
ホワイト(マンセル3.2Y8.9/0.6)
電源(V)
単相100
消費電力(W)
(強・最大)1230、(強・最小)540
周波数
50/60Hz
騒音値(dB)
59〜67
風速(m/s)
125(強風量時、吹出口)
設置方式
本体部:壁掛け式、水受カップ:着脱式(丸洗い可)(オーバーフロー容量600mL
乾燥時間(秒)
約2〜3(強風量時)
使用条件
5〜40℃(相対湿度85%以下)