ZETA
PIVOTレバークラッチ Rep.レバーアーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
チタンカラー
チタンカラー
ブラック
ブルー
レッド
オレンジ
Hブルー
種別
4フィンガー
3フィンガー
4フィンガー
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31326007
品番
ZE42-4600
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
タイプ
クラッチ FP-M
種別
4フィンガー
色
チタンカラー
セット内容
レバー単体:1本、アジャストボルト:1本、ナット M5:1個