ZE40-9412 ローテティングバークランプ ミラーホール10mm ZETA 31326113

ローテティングバークランプ ミラーホール10mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード31326113品番ZE40-9412
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

クランプ内側のナイロンスリーブによって、確実にハンドルバーへ固定しながらも転倒時の強い衝撃に対してレバーホルダーが回転。レバーの破損リスクを軽減する。取り付け穴径10mmのミラーホールを備えたタイプ。逆輸入車等ミラーホルダーの無い車両やドレスアップにも最適。サンドブラスト仕上げ。

レッド取付ピッチ(mm)30~32
注意
※ボルトは付属しません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする