ZE42-4210 ピボットレバー CP クラッチ ZETA 31326908

ピボットレバー CP クラッチ

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本タイプCP Mタイプ種別4フィンガー適合車種CR/CRF125-450'04-注文コード31326908品番ZE42-4210
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

軽量・高精度を追求し、細部に至るまでCNCマシンで360°全面切削加工。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。

種別4フィンガータイプCP Mタイプ適合車種CR/CRF125-450'04-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: クラッチ操作
有限会社市川設備工業建設業・工事業

手の大きさに合わせてレバーの距離を調整出来る事が一番で、レバーの破損が少なくなる事。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする