キャスター 平台車 木製用

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)PP+PVC 注文コード31330206 品番自在100Φ PP+PVC
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は車輪径・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

モノタロウ 平台車 木製専用の交換キャスターです。

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)PP+PVC 適合台車品番MD-6090-N、MD1BS-6090-N、MDS-6090-N 用途モノタロウ 平台車 木製専用交換キャスターとして 形状自在
注意
※用途以外には使用しないでください。
他の用途に使用された場合の補償は負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
予備のキャスター
製造業

2年前に予備として購入し保管していたが、取付座側(車輪側でなく)の回転がかなり渋く(硬く)なっている。
使い始めれば改善されるのかも知れないが、モノタロウのキャスターは、一般用でも、過去に同様の症状が起きたので気をつけたい。

2024-11-24
用途:
劣化破損したキャスターの交換
その他業種

安価でも、しっかりとした作りで期待が出来ます。
劣化破損したキャスターの交換用に購入しました。

対象商品:
31330197
2023-08-14
用途:
運搬用木製平台車の車輪取り換え
その他業種

ゴムが劣化で割れてしまい取り換え用に購入しました。ベースの規格が判らず適応するか不安でしたがピッタリ適合しました。最良の取引だったと思います。

対象商品:
31330197
2022-08-15
用途:
平台車の交換用に
建設業・工事業

某ホームセンターオリジナル木製平台車のキャスターが酷いために、試しにこちらの商品を購入して交換しました。
因みに、オリジナル台車でしたのでキャスター取付穴も全く違い、加工して取付けしました。

この価格帯にしてはとても満足できる品質だと思います。
耐荷重を守って使用すれば問題ないと思います。

一流メーカーのキャスターのほうが滑らかで頑丈ですが、その分、高価ですので何台も交換となると費用がかさみますし。

1人が参考にしています
対象商品:
31330188
2023-06-08
用途:
品物の運搬時
東日本工業株式会社 様

必要な時にすぐに探せて、購入できて助かりました。
早く届きました。

対象商品:
31330197
2022-06-29
用途:
道具製作修理
製造業

転がり等は普通に良い。色が灰青なので高級感が少し増す。

対象商品:
31330188
2020-02-12
用途:
自作の工作機械用ラック
運輸・通信業

4つ使ってで80kgくらいのものを乗せていますが問題ないです。
ただ自宅の床が少し弾性があるからかもしれませんが、スムーズには移動できないですね。しかし安いので許容範囲です。

対象商品:
31330188
2019-09-20
用途:
台車の作成
農・林・水産業

台車に使う場合は、1台で最低4つは使用するので、ホームセンターよりも価格が安く、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
取り付け穴の径とピッチを教えて下さい。
回答:
「適合台車品番」に記載の台車専用キャスターのため、寸法データのご用意がございません。
1人が参考にしています
2021-07-06
質問:
材質【ゴム】と【PP+PVC】との比較において、耐性の相違、メリット、デメリットを教えて下さい。
回答:
感じ方には個人差がございますので 一概ではございませんが、ゴムの方が弾性と静音性に優れておりますが、始動性は良くありません。
1人が参考にしています
2021-07-06

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする