色Bブラウン積載荷重(kg)(バッグ)2耐荷重(kg)75仕様前輪3WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA硬質発泡車輪、(バッグ)ポリエステル質量(kg)5.9タイヤサイズ(前輪)18cm、(後輪)18cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)30×14×24本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)55×61×81~93、(収納時)55×37×88高さ調節5段階(ピッチ約3cm)座面高(cm)43座面寸法(幅W×奥行D)(cm)35×29