ペンギンワックス
ペンギンワックスの 洗剤
ペンギンワックスの オフィス・住居用洗剤
ペンギンワックスの マルチクリーナー
ニュースーパークリン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
31331518
品番
6247
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂ワックスの金属架橋結合をすばやく溶解する水溶性溶剤を含んだスタンダードタイプ。
pH
13.6
用途
高性能スタンダードハクリ剤。
成分
2-アミノエタノール、水酸化カリウム、アルコール系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、可溶化剤、非イオン系界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、水
希釈倍率
5倍
比重
1.02
臭気
弱いアミン臭
外観
無色〜淡黄色透明液体
粘度(mPa・s)
3.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31331518
6247
20284005
-
スーパークリン
ペンギンワックス
1缶(18L)
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました