ペンギンワックス
ペンギンワックスの 洗剤
ペンギンワックスの オフィス・住居用洗剤
ペンギンワックスの マルチクリーナー
ニュースーパークリン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10L×2本)
注文コード
31331527
品番
6251
参考基準価格(税別)
¥19,780
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂ワックスの金属架橋結合をすばやく溶解する水溶性溶剤を含んだスタンダードタイプ。
pH
13.6
用途
高性能スタンダードハクリ剤。
成分
2-アミノエタノール、水酸化カリウム、アルコール系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、可溶化剤、非イオン系界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、水
希釈倍率
5倍
比重
1.02
臭気
弱いアミン臭
外観
無色〜淡黄色透明液体
粘度(mPa・s)
3.5