セラファイン アルカリ性

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード31331615 品番6549
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

中・重汚染洗浄や施工ロウ分除去向けの強力タイプ。
頑固な黒ズミをすっきり落とし、施工時のパラフィンロウを溶解除去。
浸透型の界面活性剤に溶剤とアルカリ分を配合した、強力な洗浄力。

pH14.0 成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、グリコール系溶剤、金属イオン封鎖剤、有機アルカリ、染料、水 形状液体 希釈倍率原液〜100倍 比重1.09 臭気弱い溶剤臭 外観薄黄色透明液体 粘度(mPa・s)2.9 商品タイプ業務用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31331615
2020-04-11
用途:
セラミック床洗浄時
サービス業

汚れは良く取れる。洗剤の成分が残るのでリンス洗い必須。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする