ASK(エイエスケイ)(測定用品)
インラインチェックバルブ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
3/8
仕様
チョーク穴付
注文コード
31332412
品番
AIC-03-04-11-C-0.6
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
チョーク穴付
穴径(Φmm)
チョーク:0.6
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
方向制御弁