ZE92-4106 ブレーキラインクランプ ZETA 31332754

ブレーキラインクランプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
適合メーカーヤマハ(YAMAHA)
ヤマハ(YAMAHA)
ホンダ(HONDA)
カワサキ(KAWASAKI)、スズキ(SUZUKI)
レッド
適合車種YZ/YZF
内容量1個注文コード31332754品番ZE92-4106
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,407
販売価格(税別)
2,188

アルミ合金に高精度マシン加工し、カラーアルマイトを施す。軽量化を兼ねた抜き穴加工は滑りを抑制しホールド性を向上。バネ下重量を軽減。 ワンポイントドレスアップとしても栄える。

適合メーカーヤマハ(YAMAHA)幅(mm)16.5レッド適合車種YZ/YZF付属品ステンレスボルト
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31332763
2021-09-25
用途: ブレーキライン
その他業種

シンプルで、さりげないドレスアップに。コルゲートした場合は、太さが足りない感じです。満足はしてます。もう少し大きくても良いかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする