ASK(エイエスケイ)(測定用品)
パネル取付型ゲージバルブ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
3/8
使用流体
りん酸エステル系作動油
注文コード
31333462
品番
F-VA-100-3
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・使用流体
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
ねじの種類
G
接続方式
パネル取付形
使用流体
りん酸エステル系作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
流量制御弁