ASK(エイエスケイ)(測定用品)
パネル取付型ゲージバルブ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/4
使用流体
水・グリコール系作動油
注文コード
31333478
品番
W-VA-100-2
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・使用流体
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
接続方式
パネル取付形
使用流体
水・グリコール系作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
流量制御弁