曜日別特売
ZE58-2023 ステアリングステムナット ZETA 31333524

ステアリングステムナット

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
レッド
ピッチP1.0
ねじサイズM22
サイズ(工具)27
内容量1個注文コード31333524品番ZE58-2023
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アルミ切削加工し、カラーアルマイト仕上げを施す。ドレスアップ効果の高い一品。

ねじサイズM22サイズ(工具)27ピッチP1.0高さ(mm)12レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31333524
2025-08-17
用途: ヤマハ TZR250R 3XV
その他業種

ハンドルポスト付近に携帯を取り付けたくて購入しました。

対象商品 : 31333655
2019-03-09
用途: 自転車のメンテナンス時
製造業

古い自転車のハンドルポストを挿入する1インチ(25.4mm)ステムに直にタップが切られている部分のナットを探していて、このナットを見つけました(ブログに取付写真掲載:http://a-sakai-blog.sblo.jp/article/185652777.html)。M26ピッチ1mm。手に入って助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする