ASK(エイエスケイ)(測定用品)
グリセリン圧力計付切替バルブ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/8
注文コード
31333688
品番
SVPG-318-40MPA
参考基準価格(税別)
¥43,560
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
ポート数
3
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
接続方式
パネル取付形
使用流体
石油系作動油
最大目盛
圧力計:0~40MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
その他バルブ