曜日別特売

グリセリン圧力計付切替バルブ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8注文コード31333794品番SVPG-618-25MPA
参考基準価格(税別)¥45,980販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
最高使用圧力(MPa)21ポート数6管接続口径1/8ねじの種類Rc接続方式パネル取付形使用流体石油系作動油最大目盛圧力計:0~25MPaRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする