商品レビューを投稿する内容量1セット適合メーカーSUZUKI色レッド注文コード31334014品番ZE88-9302
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978販売価格(税別)
この商品は適合車種・適合メーカー・色など10種類から選べます他の種類を見る アルミ合金 A7009 T-6を採用し、純正ボルトに比べて50%以上の軽量化を達成。頭部の六角2面幅は8mmとし、高精度に切削加工を施す。ネジ山部は転造製法によって引張り強度が高く、緩みにくい。表面処理には耐食性に優れるカラーアルマイト加工し、レーザープリントロゴを施す。レーサーからトレール車までラインナップし、ワンポイントドレスアップにも効果的。