曜日別特売
ZE88-9416 フォークガードボルト ZETA 31334048

フォークガードボルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット適合メーカーヤマハ(YAMAHA)ブルー注文コード31334048品番ZE88-9416
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アルミ合金 A7009 T-6を採用し、純正ボルトに比べて50%以上の軽量化を達成。頭部の六角2面幅は8mmとし、高精度に切削加工を施す。ネジ山部は転造製法によって引張り強度が高く、緩みにくい。表面処理には耐食性に優れるカラーアルマイト加工し、レーザープリントロゴを施す。レーサーからトレール車までラインナップし、ワンポイントドレスアップにも効果的。

適合メーカーヤマハ(YAMAHA)ブルー
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※レーザープリントロゴ無し。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする